missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hellma™ Suprasil™ Quartz Semi-Micro Cell Cuvettes

Product Code. 10518881
Click to view available options
Height (Metric):
45 mm
46 mm
Unit Size:
Each
Pack of 2
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 10518881

Brand: Hellma™ 114F1040

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Designed to hold samples for spectroscopic experiments and optical analysis. Hellma™ Suprasil™ Quartz Semi-Micro Cell Cuvettes are manufactured from quartz, which is chemically very resistant and maintains its shape, even at high temperatures up to approximately 1000°C.

  • High UV transmission
  • Low thermal expansion

Specifications

Type Semi-micro Cell
Capacity (Metric) 1.4 mL
Material Quartz Suprasil
Closure Material PTFE
Width (Metric) Interior 4mm
Quantity 1Pack
Path Length 10 mm
Wavelength Range 260 to 2500 nm
Height (Metric) 46 mm
Width (Metric) 12.5 mm
For Use With (Application) Fluorescence Measurement
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt