missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nabertherm™ Split Type Vertical Tube Furnace RSV 1100 Series with P570 Controller
Shop All Nabertherm ProductsDescription
- Maximum Temperature: 1100°C
- Dual shell housing made of sheets of textured stainless steel
- Only fiber materials are used which are not classified as carcinogenic according to TRGS 905, class 1 or 2
- Type N thermocouple
- Frame for vertical operation
- Split-type design for simple insertion of the working tube
- Working tube made of material C 530 includes fiber plugs for operation under air in scope of delivery
- Heating elements on support tubes provide for free radiation
- RSV: switchgear and control unit separate from furnace in own wall or standing cabinet
- Defined application within the constraints of the operating instructions
- NTLog Basic for Nabertherm controller: recording of process data with USB-flash drive
Spezifikation
Spezifikation
| Controller Type | P570 |
| Temperature (Metric) | 1100°C |
| Dimensions (L x W x H) Exterior | 590 x 545 x 1225 mm |
| Length (Metric) | 250 mm |
| Diameter (Metric) Outer | 50 mm |
| Weight (Metric) | 36 kg |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?