missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labconco™ Drying Chamber for FreeZone™ Freeze-Dry Systems, PTFE-coated
Shop All Labconco Corporation ProductsDescripción
- Drying chamber made of type 304 stainless steel with corrosion-resistant PTFE-coated interior
- Includes acrylic lid with neoprene gasket, latching pin, and neoprene valves with molded plastic knobs for 1/2 in. and 3/4 in. adapters
- For use with FreeZone™ 1, 2.5, 4.5, 6, 8, 12, or 18 Liter Freeze Dryers
Especificaciones
Especificaciones
| Type | Drying Chamber |
| No. of Shelves | 0 |
| Material | PTFE-coated Stainless Steel |
| No. of Ports | 16 |
| For Use With (Application) | To provide a means to attach flasks to freeze dry system or contain samples in bulk |
| For Use With (Equipment) | FreeZone™ Freeze Dryers |
| Diameter (English) | 13 in. |
| Height (English) | 13 in. |
| Shipping Weight (English) | 21 lb. |
| Weight (English) | 20 lb. |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?