missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ 100-Well Microtube Storage Boxes

Codice prodotto. 15589811 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Color:
Blue
Green
Yellow
Dimensione della confezione:
Pack of 5

Codice prodotto. 15589811

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello

Stores small vials and microtubes. Fisherbrand™ 100-Well Microtube Storage Boxes keep contents in place with snap-close hinged lid.

  • For larger storage requirements of 1.5/2.0mL microtubes or cryogenic vials.
  • Easy-open hinged lid with snap clasp
  • 100 wells
  • Well dia.: 12.3mm
  • Dimensions: 141 x 151 x 57mm
  • Autoclavable

Specifica

Closure Type Hinged Lid
Color Yellow
Material Polypropylene
Shape Rectangular
Type Cryo Storage Box
For Use With (Application) Microtube Storage
Holds 100 (1.5 to 2 mL Tubes)
Includes Snap-Close Hinged Lid
Quantity 5/Pk.
Tube Array 10 x 10
Dimensions (L x W x H) 141 x 151 x 57 mm
Length (Metric) 141 mm
Width (Metric) 151 mm
Height (Metric) 57 mm
Diameter (Metric) Well 12.3 mm
Weight (Metric) 0.93 kg
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato