missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bochem™ 18/10 Stainless Steel High Shape Laboratory Bowl

Product Code. 10103504
Change view
Click to view available options
Capacity (Metric):
1.5 L
2 L
3 L
6 L
8 L
10 L
Diameter (Metric):
150 mm
180 mm
195 mm
220 mm
285 mm
310 mm
Height (Metric):
80 mm
95 mm
115 mm
125 mm
145 mm
165 mm
Unit Size:
Each
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacity (Metric) Diameter (Metric) Height (Metric) unitSize
10103504 10 L 150 mm 80 mm Each
10532944 1.5 L 180 mm 95 mm Each
10493265 2 L 195 mm 115 mm Each
10707315 3 L 220 mm 125 mm Each
10789155 6 L 285 mm 145 mm Each
10185324 8 L 310 mm 165 mm Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10103504 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 8601
Estimated Shipment: 19-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Manufactured from 18/10 stainless steel

  • High shape
  • With rim
  • 18/10 stainless steel

Especificaciones

Bottom Shape Flat
Capacity (Metric) 10 L
Material Stainless Steel
Shape Round
Type Laboratory Bowl
Height (Metric) 80 mm
Diameter (Metric) 150 mm
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.