missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bochem™ 18/10 Stainless Steel Micro Spoon Spatulas, Spoon Shape

Product Code. 10094950
Change view
Click to view available options
Length (Metric):
130 mm
180 mm
185 mm
210 mm
Product Type:
Micro Spoon Spatula
Spoon Spatula
Diameter (Metric) Outer:
2mm
2.5mm
3mm
4mm
Pakningsstørrelse:
Each
Pack of 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Length (Metric) Product Type Diameter (Metric) Outer Pakningsstørrelse
10094950 180 mm Micro Spoon Spatula 2.5mm Each
10420441 210 mm Micro Spoon Spatula 2mm Each
10770812 130 mm Micro Spoon Spatula 2mm Each
11835071 185 mm Micro Spoon Spatula 2mm Pack of 10
10721202 180 mm Spoon Spatula 3mm Each
10557122 210 mm Spoon Spatula 4mm Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10094950 Leverandør Bochem™ Leverandørnr. 3341
Top Sellers. Mega Savings.
Use promo code 27997
Se alle kampagner
In Stock
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Manufactured from 18/10 stainless steel. Bochem™ 18/10 Stainless Steel Micro Spoon Spatulas comes in two types.

  • 18/10 stainless steel

Tekniske data

Quantity 1 Ea.
Autoclavable Autoclavable
Shape Spoon
Product Type Micro Spoon Spatula
Length (Metric) Blade 40 mm
Width (Metric) 5 mm
Blade Material Stainless Steel (18/10)
Diameter (Metric) Outer 2.5mm
Dimensions (L x W) 180 x 5 mm
Material Stainless Steel (18/10)
Length (Metric) 180 mm
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.