missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bochem™ 18/10 Stainless Steel Micro Spoon Spatulas

Product Code. 10269120
Change view
Click to view available options
Length (Metric):
150 mm
200 mm
Length (Metric) Blade:
5 mm (spoon) /45 mm (blade)
6 mm (spoon) / 45 mm (blade)
7 mm (spoon) / 40 mm (blade)
9 mm (spoon) / 40 mm (blade)
9 mm (spoon) / 45 mm (blade)
Width (Metric) Blade:
3 mm (spoon) / 5 mm (blade)
4 mm (spoon) / 5 mm (blade)
5 mm (spoon) / 5 mm (blade)
Conditionnement:
Each
Pack of 10
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Length (Metric) Length (Metric) Blade Width (Metric) Blade Conditionnement
10269120 150 mm 7 mm (spoon) / 40 mm (blade) 5 mm (spoon) / 5 mm (blade) Each
10655801 150 mm 6 mm (spoon) / 45 mm (blade) 4 mm (spoon) / 5 mm (blade) Each
10383501 150 mm 5 mm (spoon) /45 mm (blade) 3 mm (spoon) / 5 mm (blade) Each
11815061 150 mm 5 mm (spoon) /45 mm (blade) 3 mm (spoon) / 5 mm (blade) Pack of 10
11825061 150 mm 9 mm (spoon) / 40 mm (blade) 5 mm (spoon) / 5 mm (blade) Pack of 10
10186310 150 mm 9 mm (spoon) / 40 mm (blade) 5 mm (spoon) / 5 mm (blade) Each
10373551 200 mm 9 mm (spoon) / 45 mm (blade) 5 mm (spoon) / 5 mm (blade) Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 10269120 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 3342
In Stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Manufactured from 18/10 stainless steel. Bochem™ 18/10 Stainless Steel Micro Spoon Spatulas serve a wide variety of functions in the lab.

  • 18/10 Stainless steel

Spécification

Quantity 1 Ea.
Shape Spoon End, Blade End
Product Type Micro Spoon Spatula
Length (Metric) Blade 7 mm (spoon) / 40 mm (blade)
Width (Metric) 5 mm
Width (Metric) Blade 5 mm (spoon) / 5 mm (blade)
Dimensions (L x W) 150 x 5 mm
Material Stainless Steel (18/10)
Length (Metric) 150 mm
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.