missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ -20 to +110 Lo Tox™ Laboratory Immersion Thermometer
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-20°C to +110°C
Unit Size:
Pack of 10
Specifications
Specifications
| Immersion Type | Partial Immersion |
| Length (Metric) | 305 mm |
| Material | Glass |
| Thermometer Fill | Blue Organic Liquid |
| Product Type | Laboratory Immersion Thermometer |
| Max. Temperature (Metric) | 110°C |
| Min. Temperature (Metric) | -20°C |
| Temperature Range (Metric) | -20°C to +110°C |
| Accuracy | ±1°C at 35°C |
| Subdivision | 0.5°C |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur