missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Linker Industrietechnik™ Polyoxymethylene-Nylon Test Sieves, 200 Dia. x 45 mm Height
Beschreibung
- Polyoxymethylene frame
- Nylon test sieve skin
- Diameter: 200 mm
- Internal height of 45 mm
- No metal parts
Spezifikation
Spezifikation
| Quantity | 1Each |
| Pore Size | 63 μm |
| Product Type | Test Sieve |
| Certifications/Compliance | DIN 4197 |
| Material | POM |
| Height (Metric) | 45mm |
| Diameter (Metric) Outer | 200 mm |
| Mesh Material | Nylon |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?