missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Borosilicate Glass Nitrogen Round Bottom Flasks
Click to view available options
Capacity (Metric):
24 mL
50 mL
100 mL
500 mL
1000 mL
Socket Joint:
Center Neck: 14/23 NS
Center Neck: 29/32 NS
Förpackningsstorlek
Each
Specifikationer
Specifikationer
| Capacity (Metric) | 500 mL |
| Material | Borosilicate Glass, Duran Glass |
| Socket Joint | Center Neck: 29/32 NS |
| Bottom Shape | Round |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering