missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TERUMO 3-Part Syringes

Product Code. 17142714
Click to view available options
Volume (Metric):
1 mL
3 mL
5 mL
10 mL
30 mL
Connection Type:
Centric Luer Slip
Concentric Luer Lock
Concentric Luer Slip
Eccentric Luer Tip
Unit Size:
Pack of 100
Pack of 25
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 17142714

Brand: TERUMO 8MDSS01SE

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Siliconisation for optimal plunger mobility

  • Every single detail is the result of Terumo's long time experience in this field which is appreciated by users throughout the world
  • Siliconisation for optimal plunger mobility
  • The integral gasket ensures a fi rm and distinct end-stop
  • Clear graduated scale allows accurate dosage
  • Transparent barrel for visualisation
  • Finger grips to support easy handling
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Autoclavable Not Autoclavable
Material Polypropylene (Barrel), Polypropylene (Plunger)
Latex Free Yes
Product Type Syringe
Disposable Single-use
Graduations 0.01 mL
Volume (Metric) 1 mL
Connection Type Concentric Luer Slip
Graduated Yes
Sterility Sterile
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado