missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TERUMO 3-Part Syringes with Needle

Product Code. 17865522
Change view
Click to view available options
Needle Gauge:
20 G
21 G
22 G
23 G
25 G
27 G
Length (Metric):
13 mm
16 mm
25 mm
28 mm
32 mm
38 mm
Volume (Metric):
1 mL
3 mL
5 mL
10 mL
Unit Size:
Pack of 100
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Needle Gauge Length (Metric) Volume (Metric) Unit Size
17865522 27 G 13 mm 1 mL Pack of 100
17735039 21 G 16 mm 3 mL Pack of 100
17745039 21 G 25 mm 3 mL Pack of 100
17755039 21 G 38 mm 3 mL Pack of 100
17765039 22 G 28 mm 3 mL Pack of 100
17775039 23 G 25 mm 3 mL Pack of 100
17785039 23 G 32 mm 3 mL Pack of 100
17795039 25 G 16 mm 3 mL Pack of 100
17172714 21 G 38 mm 5 mL Pack of 100
17182714 22 G 38 mm 5 mL Pack of 100
17192714 23 G 32 mm 5 mL Pack of 100
17112724 20 G 38 mm 10 mL Pack of 100
17132724 22 G 38 mm 10 mL Pack of 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17865522 Lieferant TERUMO Lieferanten-Nr. 8MDSS01S2713E
 Restricted Item
In Stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Single use pre-connected with a sterile hypodermic needle

  • Every single detail is the result of Terumo long time experience in this field which is appreciated by users throughout the world
  • Sterile 3-part syringe for single use pre-connected with a sterile hypodermic needle (1 - 10 mL, 21 - 27 G)
  • Ultra-sharp bevel design for easy penetration
  • High quality silicone coating for smooth needle movement
  • Firm double end stop to prevent accidental removal of the piston and spilling of medication
  • Double contact gasket prevents leakage
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Autoclavable Not Autoclavable
Material Polypropylene (Barrel), Polypropylene (Plunger)
Needle Gauge 27 G
Latex Free Yes
Length (Metric) 13 mm
Product Type Syringe With Needle
Disposable Single-use
Volume (Metric) 1 mL
Connection Type Luer Slip
Graduated Yes
Sterility Sterile
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.