missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
Scrapes and lifts materials from bottles or flasks. Nickel Electro™ Stainless Steel Chattaway Spatulas are non-magnetic with a bright finish. Can be used for sterile applications.
- Manufactured from 304 18/8 Stainless Steel
- Rounded bent end is useful for scraping or lifting materials from bottles or flasks
- Non-magnetic
- Bright finish
Spécification
Spécification
| Quantity | 5 Pk. |
| Sterility | Sterile |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Product Type | Chattaway Spatula |
| Finish | Bright |
| For Use With (Application) | For Sterile Applications |
| Width (Metric) Blade | 10 mm |
| Temperature (Metric) Max | -196°C to +550°C |
| Material | Stainless Steel |
| Length (Metric) | 300 mm |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?