missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BRAND™ Accessories For Media Bottle
Alle ansehen Brand Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Type:
Thread Adapter
Vacuum Filter Funnel (0.2 μm)
Vacuum Filter Funnel (0.45 μm)
missing translation for 'unitSize'
Each
Pack of 12
Beschreibung
Use with media bottle (122710)
Spezifikation
Spezifikation
| Description | Autoclavable |
| For Use With (Equipment) | Media Bottle |
| Material | PTFE |
| No. per Case | 1 |
| Type | Thread Adapter |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur