missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Medifuge Benchtop Centrifuge Spacers
Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Length (Metric):
2 cm
3 cm
Color:
Green
Yellow
Förpackningsstorlek
8 units
Beskrivning
Get accessories for Medifuge small centrifuge
Specifikationer
Specifikationer
| Type | Benchtop Centrifuge Spacer |
| For Use With (Equipment) | Medifuge Benchtop Centrifuge |
| Color | Green |
| Capacity | 13 mL |
| Description | Spacer |
| Length (Metric) | 2 cm |
| Includes | Set of 8 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering