missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ActivArmr™ 78-102 Food-Safe Thermal Insulating Gloves with Micro-Dot Palm ActivArmr™ 78-102 Food-Safe Thermal Insulating Gloves with Micro-Dot Palm
Shop All Ansell ProductsBeschreibung
- Ideal for keeping hands warm in food processing and service applications
- Seamless knit, thermal acrylic liner provides comfort and warmth in cold or refrigerated work environments
- Uncoated liner can be used alone, or as an underglove
- Micro-dot coating on the palm enhances grip capabilities
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Compliance (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, REACH Compliant |
| Coating Material | PVC |
| Color | Blue |
| Exterior Finish | No Texture |
| Hand | Specific |
| Material | Acrylic |
| Product Type | Thermal Mechanic's Gloves |
| Size | 9 |
| EN388 Standard | 312XB |
| For Use With (Application) | Food Processing |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?