missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
- Suitable for S-4xUniversal rotor buckets
- Accommodates selected array of tubes, bottles, or plates
Spécification
Spécification
| Tube Type | Skirted Bottom, Oak Ridge |
| Capacity | 7 x 50 mL Skirted Tubes, 7 x 30 mL Oak Ridge Tubes |
| For Use With (Equipment) | S-4xUniversal Rotor |
| No. of Places | 7/7 |
| No. per Pack | 2 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?