Learn More
Brady™ Aggressive Adhesive Continuous Multipurpose Polyester Labels for M6/M7 Printers
Thermal transfer printable, glossy permanent polyester labels are ideal for use in all commercial and industrial applications.
Brand: Brady™ 173298
Description
- Aggressive adhesive good for powder-coated and textured flat surfaces including low surface energy plastics
- Designed to withstand exposure to numerous solvents
- UL approved, CSA accepted
- Service temperature of -40°C to 100°C (-40°F to 212°F)
- Made of B-422 polyester material
Specifications
| Not Autoclavable | |
| Permanent Acrylic | |
| White | |
| Continuous | |
| Single-side Printable | |
| Label | |
| Barcode Labeling, Circuit Board Labeling, Equipment Labeling, General Identification | |
| No | |
| Rectangle | |
| -40°C to +100°C | |
| 0.102 mm | |
| 50 ft. | |
| 1 in. | |
| M7C-1000-422 |
| ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA Approved, UL Recognized | |
| None | |
| Gloss | |
| Polyester | |
| Thermal Transfer | |
| Non-sterile | |
| M710, BMP71 | |
| 50 ft. | |
| -40°F to +212°F | |
| 0.004 in. | |
| 50 ft. x 1 in. | |
| 15.24 m | |
| 25.4 mm |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.