missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&L Enterprises™ Reaction Vessel Clamp

Product Code. 10360295 Shop All Fisherbrand Traceable Products
Change view
Click to view available options
Holds:
5 x 20 L Vessels
Unit Size:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Holds Unit Size
10360295 5 x 20 L Vessels Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 10360295
In Stock
Add to basket
Edge
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

Designed to support Quickfit reaction vessels. R&L Enterprises™ Reaction Vessel Clamps have glass fibre covered jaws opening up to 180mm maximum.

  • Each clamp provided with two extension rods, one for use with vessels up to 5L capacity and the other to 20L
  • Rods can be secured to the main body using socket screws, a wrench for which is provided
  • Rod diameter is 9.5mm

Spezifikation

Quantity 1 Ea.
Type Reaction Vessel Clamp
Material Alloy, Zinc-Plated Steel
Holds 5 x 20 L Vessels
Jaw Type Heat Resistant Covered
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.