missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell Alphatec™ 3000 Apron with Sleeves Ultrasonically Welded - Model 243-G01
Descrizione
DESIGN FEATURES:
- Apron with sleeves with rear velcro fastening at the neck and attached AlphaTec™ 37-676
- Unexpected leakages spills or other releases
- Loading and unloading trucks and vehicles
- Loading trucks and vehicles
- Product inspection
- Cleaning of plant and machines
Specifica
Specifica
| Type | Chemical-resistant Apron |
| Size | Small |
| Material | Multi-layer Barrier Laminate Fabric |
| Color | Yellow |
| Disposable | Reusable |
| Closure Type | Hook and Loop |
| Sterility | Non-sterile |
| Weight (Metric) | 80 gsm |
| Seam Type | Welded |
| Certifications/Compliance (Europe) | CE CATEGORY III (Type PB [3]-B, Type PB [4]-B, EN 14126) |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?