missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell AlphaTec™ 38001PP Medium Duty Chemical-resistant Gloves with Gauntlet Cuff
Shop All Ansell ProductsDescription
- High flexibility and tactility performance vs. standard butyl
- Raised diamond pattern for enhanced grip
- High performance against highly aggressive chemicals including solvents, aldehydes, ketones, esters and concentrated mineral acids
Spécification
Spécification
| Applications | Industrial |
| Color | Black |
| Latex Free | Yes |
| Material | Butyl |
| Product Type | Butyl Gloves |
| Size | 7 |
| Thickness (English) | 14 mil |
| Thickness (Metric) | 0.35 mm |
| Glove Cuff Style | Gauntlet |
| Length (English) | 14 in. |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?