missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 58-270 Series Nitrile Immersion Gloves
Klik for at se tilgængelige muligheder
Size:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 pairs
Beskrivelse
- Thin, double-wall nitrile shell with 15-gauge seamless nylon liner
- Lightweight and comfortable
- Retains minimal heat, reducing perspiration
- Liquid-proof
- Safety cuff shape prevents snagging and itching
Tekniske data
Tekniske data
| Back Material | Nitrile |
| Cuff Material | Nitrile |
| Applications | Industrial |
| Color | Gray |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nitrile |
| Palm Thickness (English) | 0.023 in. |
| Palm Thickness (Metric) | 0.59 mm |
| Product Type | Immersion Gloves |
| Size | 6 |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion