missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ Alugram Aluminum Sheet SILGUR

Product Code. 12794738 Shop All Macherey-Nagel Products
Click to view available options
Dimensions (L x W):
10 x 20 cm
20 x 20 cm
Unit Size:
Pack of 20
Pack of 25
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 12794738

Brand: Macherey-Nagel™ 818412

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Specifications

Particle Size 5 to 17 μm
Pore Size 60 Å
Quantity 20 Pk.
Type Aluminum Sheet
Pore Volume 0.75 mL/g
Specific Surface ∼500 m2/g
Thickness (Metric) 0.20 mm
Dimensions (L x W) 10 x 20 cm
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.