missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole Parmer™ Aluminum General Purpose Weighing Dishes
Shop All Cole-Parmer Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
20 mL
75 mL
Unit Size:
Pack of 100
Beschreibung
- Disposable.
- Suitable for a variety of laboratory weighing, dispensing, processing uses.
- All pans are contaminate and oil-free.
- Dishes are stackable and made from light-gauge aluminum.
Spezifikation
Spezifikation
| Bottom Shape | Flat |
| Capacity (Metric) | 20 mL |
| Disposable | Single-use |
| Material | Aluminum |
| Shape | Round |
| Type | Weighing Dish |
| Quantity | 100/Pk. |
| Height (English) | 0.5 in. |
| Diameter (English) | 2 in. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur