missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
- Aluminum
- For indoor and outdoor use
Specifications
Specifications
| Certifications/Compliance | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | PIC M008-Dia 200-AL-CRD/1 |
| Material | Aluminum |
| Quantity | 1 Ea. |
| Diameter (Metric) | 200 mm |
| For Use With (Application) | Indoor and Outdoor |
| Thickness | 1.016 mm |
| Temperature Range (Metric) | -40°C to 140°C |
| Shape | Round |
| Languages | Global |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?