missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kern Sohn Aluminum Protective Box
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Classification:
E1 - F2
E1 - M1
E1 - M2
Holds:
1 g
1 g to 1 kg
1 g to 100 g
1 g to 2 kg
1 g to 200 g
1 g to 50 g
1 mg to 10 kg
1 mg to 100 g
1 mg to 2 kg
1 mg to 200 g
1 mg to 5 kg
1 mg to 50 g
1 mg to 500 g
1 mg to 500 mg
2 g
20 kg
50 g
50 kg
missing translation for 'unitSize'
Each
Beschreibung
- Box for individual weights (cylindrical)
- For safe storage and transportation under harsh industrial conditions
Spezifikation
Spezifikation
| Product Type | Case |
| Classification | E1 - M2 |
| Case Material | Aluminum |
| For Use With (Equipment) | Button/Compact Weights |
| Holds | 1 mg to 500 mg |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion