missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Specifications
Specifications
| Boiling Point | 32°C to 37.7°C (1013 hPa) |
| Melting Point | -60°C to -57.5°C |
| Density | 0.88 - 0.91 g/cm³ (20°C) |
| Quantity | 1 L |
| Packaging | Glass bottle |
Safety and Handling
Signal Word
- Danger
- Acute toxicity Category 4
- ACUTE AQUATIC Acute 1
- Serious eye damage/eye irritation Category 1
- Skin corrosion/irritation Category 1 B
- Specific target organ toxicity Category 3
- H302-Harmful if swallowed.
- H314-Causes severe skin burns and eye damage.
- H318-Causes serious eye damage.
- H335-May cause respiratory irritation.
- H400-Very toxic to aquatic life.
- P260-Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P303+P361+P353-IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/ shower.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
- P405-Store locked up.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?