missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hach Lange™ Ammonium Cuvette Tests

Product Code. 10767572
Change view
Click to view available options
Range:
2 to 47mg/L NH4-N
47 to 130mg/L NH4-N
Unit Size:
0.30kg
Each
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Range unitSize
10767572 2 to 47mg/L NH4-N 0.30kg
10566844 47 to 130mg/L NH4-N Each
10000814 2 to 47mg/L NH4-N Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10767572 Fornitore Hach Lange™ N. del fornitore LCK303

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Specifica

Certifications/Compliance ISO 7150-1, DIN 38406 E5-1
No. of Tests 25
Range 2 to 47mg/L NH4-N
Storage Requirements 2°C to 8°C
Test Method Indophenol Blue
Type Ammonium Cuvette Test
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonium, Sample cuvette
Avvertenza
  • Danger
Categoria di pericolo
  • Skin corrosion/irritation Category 1 B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Causes severe skin burns and eye damage.
Consigli di prudenza
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
  • P303+P361+P353-IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/ shower.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.