missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PSF™ Anti-Plastic Safety Shoes with Polyurethane Soles
Specifica
Specifica
| Certifications/Compliance | EN20345 |
| Color | Black |
| Footbed Material | Polyurethane |
| Material | Anti-Plastic |
| Size | 10 |
| Sole Features | Made up of Polyurethane, water resistant |
| Sole Material | Polyurethane |
| Toe Material | Steel |
| Resistant To | Heat, Water-resistant |
| Waterproof | Yes |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?