missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Slice™ Auto-Retractable Mini Cutter
Description
- Installed blade type: rounded tip
- Automatic spring-loaded retraction for added safety
- Ambidextrous design: Switch blade slots for lefties
- Finger-friendly™ blade cuts effectively
- Reduces injuries, lowers costs
- Non-sparking, non-conductive, non-magnetic blade
- Chemically inert blade never rusts
- Oil- and lubricant-free blade
- 100 percent zirconium oxide blade
- Blade edge last up to 11.2x longer than metal
- Compatible blades: 10404, 10408
- No-tool blade change
Specifications
Specifications
| Handle Type | Auto-retractable |
| Product Type | Box Cutter, Utility Knife |
| Length (English) | 2.44 in. |
| Length (Metric) | 62 mm |
| Material | ABS, POM, Stainless Steel, NdFeB magnet, Zirconium Oxide |
| Color | Black/Green |
| For Use With (Application) | Safety Cutting |
| Includes | 1 rounded tip ceramic blade |
| No. per Pack | 1 Ea. |
| Weight (English) | 0.65 oz. |
| Show More |
Product Title
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?