missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
- Supplied with pre-printed red diamonds
- Ready for you to print the required warning, compliant to the latest regulations
Tekniske data
Tekniske data
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Certifications/Compliance | Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Adhesive Type | Acrylic, Permanent |
| Coating | None |
| Color | Red on White |
| Finish | Matte |
| Format | Die-cut |
| Material | Paper (B-7610) |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?