missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gravis Beaded Rim Bottles
Beschreibung
- Transparent glass
- Polyethylene snap cap
Spezifikation
Spezifikation
| Color | Transparent |
| Material | Soda Lime Glass |
| Sterility | Non-sterile |
| Disposable | Reusable |
| Volume (Metric) | 96 mL |
| Graduated | No |
| Includes | Snap cap |
| Closure Material | Polyethylene |
| Closure Type | Snap Cap |
| Quantity | 86 Pk. |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?