missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Glassco Laboratory Equipments Beaker Glass Heavy duty
Description
- Low-form Griffin glass beakers with heavy walls and spouts
- Available in 50 mL, 100 mL, 150 mL, 250 mL, 400 mL, 600 mL, and 1000 mL capacities
- Made from 3.3 borosilicate glass
- Printed with durable white enamel
- Features a double-capacity scale
- Includes a large labelling field for easy marking
- Uniform wall thickness provides high mechanical strength
- Highly resistant to chemicals and thermal shock
Specifications
Specifications
| Capacity (Metric) | 50 mL |
| Material | Borosilicate Glass (3.3) |
| Type | Beaker |
| Sterility | Non-sterile |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Disposable | Reusable |
| Graduated | Yes |
| Scale | White Enamel Scale |
| Style | Low Form |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?