missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bel-Art™ Economy Pipette Pump III™ Pipetters

Product Code. 10469254 Shop All SP Scienceware Products
Click to view available options
Color:
Blue
Green
Red
For Use With (Application):
Pipets up to 10mL
Pipets up to 25mL
Pipets up to 2mL
For Use With (Equipment):
2mL
10mL
25mL
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 10469254

Brand: Bel-Art™ F379020002

Kun null tilbage
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik

Ergonomic design enhances comfort, utility and dispensing precision.

  • Provides accurate, trouble-free pipetting with simple, one-handed operation
  • Reduces risk of injury from repetitive and awkward pipetting motions
  • Thumb wheel rotates easily for precision aspirating or dispensing, down to one drop at a time
  • Thumb wheel can be used to blow out pipette
  • Color-coded for easy identification
  • Resists acids, alkalis, and most solvents
  • Easily disassembled for cleaning

Tekniske data

Adjustable Tip Spacing No
Autoclavable Not Autoclavable
Color Blue
Disposable Reusable
For Use With Serologic Pipette
Grip Type Ergonomic
Material Polypropylene
Model Pipette Pump III
Number of Channels 1
Sterility Non-sterile
Type Pipette
Volume (Metric) 2 mL
For Use With (Application) Pipets up to 2mL
For Use With (Equipment) 2mL
Resistance Acids, Alkalis and Solvent
Length (English) 6.75 in.
Length (Metric) 171 mm
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.