missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bel-Art™ Separator Discs

Product Code. 10013173 Shop All SP Scienceware Products
Click to view available options
Holds:
Tapes with 3 in. Core
Unit Size:
Pack of 3
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 10013173

Brand: Bel-Art™ F134690003

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products

This item is not returnable. View return policy

For Write-On™ label tape dispensers.

  • Improve function of Write-On label tape dispensers
  • Use when loading with more than four rolls of labeling tape

Specifications

Product Type Separator Disc
Color White
Length (Metric) 76.2 mm
Width (Metric) 76.2 mm
Height (Metric) 76.2 mm
Holds Tapes with 3 in. Core
Material Plastic
Mounting Pre-drilled Holes
No. of Compartments 1
Product Style Side Loading
For Use With (Application) Improve the function of Write-On Label Tape Dispensers
For Use With (Equipment) For more than 4 rolls of labeling tape
Quantity 3/Pk.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato