missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bel Art™ cuvette Rack

Product Code. p-8786012 Shop All SP Scienceware Products
Click to view available options
Autoclavable:
Autoclavable
Not Autoclavable
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 10043174

Brand: Bel Art™ F185160787

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Hold fragile spectrophotometer cuvettes in this safety rack.

  • These two-tier racks support cuvettes with a minimum of physical contact, greatly reducing the chance of damage
  • Only the corners of the cuvettes touch the racks
  • Accommodate 12 cuvettes of 10 mm light path
  • Will not scratch quartz cuvettes
  • Choose autoclavable or nonautoclavable

Specifications

Product Type Cuvette Rack
Autoclavable Autoclavable
Color White
Holds Light Path Cuvettes (10 mm), Light Path Cuvettes (12 mm)
Material Polypropylene
Positions 12
Shape Square
Stackable Yes
For Use With (Equipment) Cuvettes
Dimensions (L x W x H) 4.5 x 4.375 x 4.375 in. (11.4 x 11.1 x 11.1 cm)
Length (Metric) 11.4 cm
Length (English) 4.5 in.
Width (Metric) 11.1 cm
Width (English) 4.375 in.
Height (Metric) 11.1 cm
Height (English) 4.375 in.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt