missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell BioClean™ BAFS 601 Anti-Fog Goggle Spray
Descrizione
- Anti-fog effect: For less obstruction when using autoclavable goggles
- Airless pump action: Quick and easy application
- Manufactured at an ISO 9001-certified facility: For assured quality
Specifica
Specifica
| Lens Coating | Anti-fog |
| Color | Clear |
| Product Type | Lens Cleaning Solution |
| For Use With (Application) | Address fogging issues when using autoclavable goggles |
| No. per Case | 100/Cs. |
| Model | BAFS |
| Quantity | 60 mL |
| No. per Pack | 10/Pk. |
| Size | Universal |
| Material | Proprietary Formula |
| Vedi altri risultati |
N/A
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?