missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell BioClean™ Nitrile Sterile RABS/Isolator Gloves
Description
- ASTM D6978-05 compliance: Cytotoxic drug and chemical resistance
- 100% water leak tested: Assured glove integrity
- SAL (Sterility Assurance Level) of 10-6: Ultra-clean sterile hand protection
Specifications
Specifications
| ASTM F739 | No |
| Certifications/Compliance | ASTM D6978 |
| Certifications/Compliance (Europe) | CE 0598, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374-1, 2, 3, EN 455 Part 2, Category III |
| Chlorinated | Yes |
| Cleanroom Class | Class 10 (ISO 4) |
| Color | White |
| Finger Thickness (English) | 24 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.6 mm |
| Hand | Ambidextrous |
| Latex Free | Yes |
| Mehr anzeigen |
N/A
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?