missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Gravis Black Phenolic Resin Screw Caps

Produktkod. 11723853
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Liner Material:
Butyl-PTFE
Polyethylene Foam
Polyethylene-coated Chipboard
Polyvinyl
Rubber
Thread Size (Metric):
18mm
18mm Polyex
18mm Teflon™
28mm
28mm PVDC
28mm Polyex
30mm
30mm Polyex
30mm Teflon™
33mm AS
35mm Polyex
35mm Teflon™
38mm TS
40mm
40mm Polyex
40mm Teflon™
48mm AS
Förpackningsstorlek:
Pack of 100
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11723853

Brand: Gravis P08035S100

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Providing secure closure for a variety of bottle neck sizes. Gravis Black Phenloic Resin Screw Caps are durable and resilient.

  • Polyethylene-coated chipboard liners temperature resistant up to 80°C
  • Rubber liners fully autoclavable
  • Polyethylene foam liners temperature resistant up to 60°C
  • Butyl-PTFE liners fully autoclavable

Specifikationer

Color Black
Material Phenolic Resin
No. per Pack 100Pack
Quantity 100 Pack
Thread Size (Metric) 35mm Teflon™
Liner Material Butyl-PTFE
Product Type Cap
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.