missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Manufactured from AR-GLAS™ Soda-lime glass.
- DIN EN ISO 648. Calibrated to deliver (TD, Ex).
- Waiting time 5 seconds.
- Delivered with batch number and one batch certificate per packing unit of the manufacturer.
- Total order delivered from one batch (to the extent possible)
Spezifikation
Spezifikation
| Calibration | To Deliver |
| Certifications/Compliance | DIN EN ISO 648, DIN 12691 |
| Class | AS |
| Material | AR-GLAS, Soda Lime Glass |
| Graduated | Yes |
| Graduation Color | Amber |
| Graduation Type | DE-M Marking |
| Tolerance | 0.02 mL |
| Color | Red |
| Volume (Metric) | 10 mL |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?