missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brand™ Borosilicate Gas Wash Bottles
Shop All Brand Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
250 mL
Unit Size:
Each
Spezifikation
Spezifikation
| Capacity (Metric) | 250 mL |
| Material | Borosilicate Glass |
| Type | Gas Washing Bottle |
| Diameter (Metric) Outside | 11 mm |
| Height (Metric) | 275 mm |
| Certifications/Compliance | DIN 12463 |
| Quantity | 1 Each |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur