missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Soda Lime Glass Short Stem Funnel

Product Code. 10767414 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Diameter (Metric)Top:
30mm
35mm
45mm
50mm
55mm
60mm
75mm
80mm
100mm
120mm
Diameter (Metric) Stem:
6mm
7mm
8mm
9mm
12mm
17mm
Length (Metric) Stem:
35mm
40mm
50mm
60mm
65mm
80 mm
85mm
110mm
120mm
Unit Size:
Pack of 10

Product Code. 10767414

Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket

Manufactured from soda lime glass. Fisherbrand™ Soda Lime Glass Short Stem Funnel is less likely to clog when funneling thicker substances.

  • Manufactured from Soda Lime glass.
  • Short stem funnel
  • Less likely to clog when funneling thicker substances.

Spezifikation

Diameter (Metric)Top 80mm
Diameter (Metric) Stem 9mm
Material Soda Lime Glass
Height (Metric) 140 mm
For Use With (Application) Ideal for filtering applications in the laboratory
Length (Metric) Stem 85mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt