missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Borosilicate Glass Tall Form Beakers
Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
800 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
missing translation for 'unitSize'
Each
Pack of 10
Spécification
Spécification
| Color | Translucent |
| Diameter (Metric) Outer | 48 mm |
| Capacity (Metric) | 100 mL |
| Material | Borosilicate Glass |
| Finish | Matte |
| Height (Metric) | 80 mm |
| Includes | Spout |
| Quantity | 10 Pk. |
| Type | Beaker |
| Graduated | Yes |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu