Learn More
Brady™ BBP™ Hi-Performance Polyester Tape
BBP™ Hi-Performance Polyester Tape (B-569) has low halide content and is designed for marking stainless steel pipes particularly in harsh environments.
Brand: Brady™ 117933
Description
- Durable, ultra-smooth polyester labels with permanent pressure sensitive acrylic adhesive
- Outdoor grade polyester tape can be thermal transfer printed
- Withstands mild chemicals, oil and water
- Enables printers with XY cutters to cut custom shapes or multiple labels out of a single continuous roll
Specifications
| High Performance Polyester Tape for BBP3x Printers | |
| Blue | |
| Tape | |
| Thermal Transfer | |
| Non-sterile | |
| BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, and BBP37 printers | |
| 1 | |
| 1 Roll | |
| -40 to 212°F | |
| 45 lb./in. | |
| 0.076 mm | |
| 30.48 m | |
| 101 mm |
| Acrylic, Permanent, Pressure-sensitive | |
| Gloss | |
| Polyester | |
| Label Tape | |
| Designed for use on Stainless Steel pipes in harsh environments such as the pulp and Paper industry | |
| 80 Gardner Units | |
| 3 to 5 Years | |
| Brady Workstation, LabelMark, MarkWare | |
| -40°C to +100°C | |
| 0.003 in. | |
| 100 ft. | |
| 4 in. | |
| B30C-4000-569-BL |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.