missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BRAND™ PLT™ Pipette Leak Testing Unit
Shop All Brand Products
Click to view available options
Unit Size:
Each
Beschreibung
The BRAND PLT™ Pipet Leak Tester quickly and easily detects even the smallest leaks.
- Identifies leaks invisible to the naked eye within seconds.
- Pre-programmed for all single- and multichannel pipettes from 1 μL to 10 mL.
- Test with or without tips.
- Choose between dynamic or static testing.
Spezifikation
Spezifikation
| Compatible Tips | All tips |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Color | Gray |
| Disposable | Reusable |
| For Use With | Pipettes |
| Material | Plastic |
| Number of Channels | Variable |
| Programmability | No |
| Sterility | Non-sterile |
| Type | Leak Tester |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur