missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beskrivning
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Color | White to Cream |
| Acid Value | 1mg KOH/g max. |
| Physical Form | Soft Waxy Solid |
| Boiling Point | >100.0°C |
| Melting Point | 30.0°C |
| Density | 1.0700g/mL |
| Quantity | 500 g |
| Flash Point | >150°C |
| Hydroxyl Value | 50 to 65mg KOH/g |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Brij|TS 98
- Warning
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- H319-Causes serious eye irritation.
- P264-Wash face, hands and any thoroughly after handling.
- P337+P313-If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?