missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
- SoftGrip coating on the palm and fingertips for a high level of abrasion resistance
- Bamboo TwinFlex™ Technology provides level C cut protection
- Climazone™ ensures the highest possible user comfort
- Enhanced grip is wet areas and oily working conditions
- Free of harmful substances in accordance with Oeko-Tex™ Standard 100
- Silicone-free according to imprint test
- Resistant to oil and grease
Especificaciones
Especificaciones
| Certifications/Compliance | OEKO-TEX™ Standard 100 |
| Applications | Industrial |
| Coating Material | HPE |
| Color | Gray, Black |
| Hand | Ambidextrous |
| Latex Free | Yes |
| Material | Bamboo, HPPE, Polyamide |
| Product Type | Cut-resistant Gloves |
| Size | 7 |
| EN388 Standard | 4X42C |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?