missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tenak™ Cardboard Cryoboxes

Product Code. 15280514 Shop All TENAK Products
Click to view available options
Color:
Blue
Green
Red
White
Yellow
Dimensions (L x W x H):
75 x 75 mm
100 x 100 mm
133 x 133 x 32 mm
133 x 133 x 50 mm
133 x 133 x 52 mm
133 x 133 x 75 mm
136 x 136 x 32 mm
136 x 136 x 50 mm
136 x 136 x 75 mm
133 x 133 x 100 mm
133 x 133 x 130 mm
Includes:
10 x 10 Divider
9 x 9 Divider
Dividers
Unit Size:
Pack of 36
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 15280514

Brand: Tenak™ TE22000

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Combine Tenak™ Cardboard Cryoboxes with different grid inserts for tubes from 6 to 28.5mm in diameter. Available in many colors, the highly flexible;boxes can be used for larger laboratory containers when removing the grid.

  • Cardboard
  • Temperature resistant down to -80°C
  • Ideal for ultra-low temperature storage

Spezifikation

Color White
Material Cardboard
Type Cryo Box
For Use With (Application) For Cryogenic Storage
Includes Dividers
Quantity 36 Pack
Dimensions (L x W x H) 133 x 133 x 32 mm
Length (Metric) 133 mm
Width (Metric) 133 mm
Height (Metric) 32 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt