missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Zeiss™ Invertoskop™ Microscope Replacement Bulb
Click to view available options
Type:
Halogen Bulb
Unit Size:
Each
Description
- Halogen Bulb
- 12V 35W
- For Invertoskop 40C Microscope
Specifications
Specifications
| Type | Halogen Bulb |
| For Use With (Equipment) | Zeiss Invertoskop 40C, Axio Observer.A1, A1m, D1, Z1, Axiovert 200, 200M, 200MMAT, 200MAT, 25CA, 40C, 40CFL, 40MAT and 40MAT (W0,8) |
| Includes | Microscope |
| Voltage | 12 V |
| Wattage | 35 w |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto