missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Gibco™ CD-1000 Medium
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 kg
Förpackningsstorlek
10kg
Beskrivning
CD-1000 Medium can be used in various culture vessels in batch, fed-batch, and profusion processes for both research and manufacturing applications.
Specifikationer
Specifikationer
| Content And Storage | Storage conditions: 2°C to 8°C. Store in cool, dry conditions in well-sealed containers. |
| Form | Liquid |
| Product Type | Cell Culture Media |
| For Use With (Application) | Various culture vessels in batch, fed-batch, and profusion processes for both research and manufacturing applications |
| Quantity | 10 kg |
| Source | Animal origin-free, chemically defined |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering